- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体重計・体組成計
- 体重計 大型のおすすめ人気ランキング
体重計 大型のおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新90件の「体重計 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり付き体重計」、「体重計 大きい」、「アナログ 体重計」などの商品も取り扱っております。
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
付属品
9V乾電池 1個 ACアダプター
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
文字高51mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様
ISO9001対象
付属品
アルカリ単4乾電池×4本
材質
ガラス、ABS、PE
寸法(mm)
幅350×高さ26×奥行320
質量(kg)
3(乾電池含む)
色
ブラック
測定範囲
0 ~ 200kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
質量(g)
約3000(乾電池含む)
電源(V)
DC6、アルカリ単4乾電池×4本
ひょう量(kg)
200
電源
DC6V 単4形アルカリ乾電池4本
最小表示
100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
51
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
200
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
320×350×26
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
電池寿命(時間)
3000(アルカリ電池使用時)
付属品
取扱説明書、保証書、ACアダプタ
計量方式
電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×354
計量精度
1~150kg
表示部
LCD表示
表示数字(mm)
17×32
表示内容
質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
材質
指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
防塵防水性能
IP50準拠
電源
専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
消費電力(mW)
36
適合
日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
使用温度範囲(℃)
-10~40
周囲湿度(%RH)
30~85(結露不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×354×795~815
質量(kg)
約10.5(乾電池含まず)
最大風袋量(kg)
150(減算式)
目量(kg)
0.05
大画面バックライト付き液晶で暗い場所でも見やすいデジタル体重計。乗るだけで自動測定できるステップオン機能搭載。薄型・スリム設計で収納しやすいコンパクトタイプ。毎日の体重管理・健康管理・ダイエット管理に最適。シンプル操作で誰でも使いやすい家庭用ヘルスメーター
用途体重測定・健康管理・ダイエット管理用
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約1300(電池含まず)
電源
DC6.0V 単4形乾電池×4本(別売)
目量(g)
100/200/500(計量範囲により異なる)
表示方式
バックライト付き液晶表示
荷重(kg)
ステップオン荷重:5以上
電池寿命
約1年(1日3回測定時)
取扱説明書
(1.86MB)
計量範囲
5~150kg
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 303×273×22
計量精度
±200g(5~50kg)/±400g(50~75kg)/±600g(75~100kg)/±1500g(100~150kg)
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2000(本体のみ、電池含まない)
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)
150
最小表示(kg)
0.02
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品
保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質
本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)
1300
ひょう量(kg)
150
電源
3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示
5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度
5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約280×22×280
計測範囲
5~150kg
電池寿命
1年
精度保証温度(℃)
23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品
アルカリ単3乾電池2本
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅288×高さ35×奥行288
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)
150
最小表示
100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.1(電池含)
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×35
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅288×高さ35×奥行288
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×250
材質
のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)
350×289×146
規格
取引証明以外用
質量(g)
5000
材質(本体)
鉄製
材質(カバー)
目盛表示カバー:AS樹脂
材質(計量皿)
鉄
ひょう量単位
kg
材質(目盛板)
アルミ
抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。
スーツケースの重さ
発送する荷物や郵便物の重さ
まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重
ペットの体重
ひょう量(kg)
150
材質
ABS、PE、強化ガラス
目量(kg)
0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
電源
DC6V単4形乾電池(R03)×4本
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本
設定項目
地域:5区分
機能
ステップオン機能
寸法(mm)
幅316×高さ27×奥行217
質量(g)
約1500(乾電池含む)
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
電源(V)
DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅316×高さ27×奥行217
保証期間
1年
最小目盛(g)
50
最小目盛
50g
最大計量(kg)
150
最小表示(g)
50
文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様
ISO9001対象
付属品
単3乾電池×4本
トラスコ品番
765-8630
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)
1.1(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
46
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
278×279×34
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
乗り降りしやすい薄さ22mm。
文字高52mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。
最小表示
100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)
仕様
ISO9001対象
付属品
CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質
ガラス、ABS、PE
寸法(mm)
幅320×高さ22×奥行300
質量(kg)
1.7(電池含む)
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
質量(g)
約1700(電池含む)
電源(V)
DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
ひょう量(kg)
150
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大20
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×320×22
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。 。表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 。ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 。スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 。左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 。ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。 。暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。
付属品
本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3
質量(kg)
約1.2(乾電池を除く)
電源(V)
DC4.5 単4形乾電池×3
精度
体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
測定単位
2.5kg以上~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位
計量法・型式
家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間
1年間
最大計量(kg)
最大150
電池寿命
約6カ月 ※使用環境により異なります。
サイズ(mm)
幅約280×奥行約230×高さ約25
ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)
用途体重測定
最小表示(g)
20/50
トラスコ品番
162-0760
セット内容
ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書
材質
樹脂・鉄
質量(kg)
11
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.15
ひょう量(kg)
120/150
電源
単1形乾電池4本または専用ACアダプタ
全高(mm)
784~804
検定
国家検定品
保護等級
IPX2準拠
計量方式
電気抵抗線式
載台寸法(mm)
354×354
電池寿命
連続約600時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)
30~85(結露無きこと)
ひょう量単位
kg
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級
3級
ひょう量(kg)
200
目量(g)
100(~149.9kg)、200(150~200kg)
測定範囲(kg)
2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
613×653×870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×426×48(計量スペース)
電源
専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品
専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
本体質量(kg)
約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式
デジタル
取扱説明書
(2.37MB)
のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様
最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg
質量(g)
約 980(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×24
電源(個)
単4形乾電池×2
オートパワーオフ
約 15秒
取扱説明書
(4.11MB)
計量範囲
5~150kg